Lampada ad alogenuri metallici senza riflettore
Le lampade alogene metal halide senza riflettore sono una scelta ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione efficiente e di alta qualità. Questi dispositivi offrono un'eccellente resa cromatica e un elevato rendimento luminoso, rendendoli perfetti per applicazioni commerciali e industriali. Sfruttando la loro versatilità, è possibile ottimizzare l'illuminazione degli ambienti, migliorando non solo l'estetica, ma anche la produttività. La loro integrazione in sistemi di illuminazione esistenti può portare a significativi risparmi energetici e a una gestione più efficiente delle risorse.
214 prodotti
Flusso luminoso: 160000 lm
Massima tensione di lavoro: 185...220 V
Potenza della lampada: 1850 W
Flusso luminoso: 180000 lm
Massima tensione di lavoro: 230...230 V
Potenza della lampada: 2000 W
Flusso luminoso: 3850 lm
Massima tensione di lavoro: 78...90 V
Potenza della lampada: 39.1 W
Flusso luminoso: 214000 lm
Massima tensione di lavoro: 220...245 V
Potenza della lampada: 2040 W
Flusso luminoso: 6700 lm
Massima tensione di lavoro: 220...240 V
Potenza della lampada: 70 W
Flusso luminoso: 7050 lm
Massima tensione di lavoro: 80...96 V
Potenza della lampada: 71 W
Flusso luminoso: 110000 lm
Massima tensione di lavoro: 130...130 V
Potenza della lampada: 1000 W