Guaine e accessori
9412 prodotti
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP40
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Tipologia costruttiva: Altro
Grado di protezione (IP): IP65
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Diametro nominale: 17 mm
Colore: Acciaio inox
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP40
Diametro nominale: 20 mm
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP66
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 13 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 100 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 30 mm
Diametro nominale: 10 mm
Colore: Grigio
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 29 mm
Tipologia: Curva a 45°
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 17 mm