pagina iniziale

COSMEC - CSM5112-10125N RAC.FEM. DIRITTO M12X1,5 AD13 IP66 NERO - 5112-10125N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5112-10125N RAC.FEM. DIRITTO M12X1,5 AD13 IP66 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 13 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1/4 di pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648190545

Codice prodotto

CSM5112-10125N

Cod. produttore

5112-10125N

Produttore

DKC

Diametro nominale:

13 mm

Dimensione nominale in pollici:

1/4 di pollice

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M12 x 1.5

Materiale della filettatura:

Poliammide

Altezza totale:

23 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

10 mm

Diametro esterno più grande:

13 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

Raccordi diritti filetto femmina plastico IP66, colore nero. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.