Guaine e accessori
9411 prodotti
Materiale: Acciaio
Raggio di curvatura statico: 120 mm
Diametro nominale: 33 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 16 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 18 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP40
Protezione della superficie: Non trattato
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 70 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: M32×1,5
Tipologia: Curva a 45°
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 17 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Regolabile
Diametro nominale: 20.5 mm
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: PG13,5
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 40 mm
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia: Curva a 90°
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 12 mm