TEAFLEX - TEARSPC70G TUBO TIPO RSPC70G GRIGIO JUMBO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - PA (Poliammide) 
- Colore - Grigio 
- Diametro esterno - 80 mm 
- Diametro nominale - 70 mm 
- Diametro interno - 67.2 mm 
Confezione
- 10 M 
EAN
8030343110298
Codice prodotto
TEARSPC70G
Cod. produttore
RSPC70G
Produttore
TEA
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Diametro esterno:
80 mm
Diametro nominale:
70 mm
Diametro interno:
67.2 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-50...95 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Raggio di curvatura, statico:
150 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
350 mm
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì