Guaine e accessori
9411 prodotti
Tipologia: Curva a 90°
Tipologia costruttiva: Flangia
Grado di protezione (IP): IP66
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP66
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Senza alogeni: sì
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 70 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 50 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 12 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Regolabile
Diametro nominale: 20.5 mm
Tipologia: Elemento a Y
Materiale: Plastica
Dimensione nominale: 12...17 mm
Colore: Grigio
Materiale di rivestimento: Altro
Grado di protezione (IP): IP68
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 40 mm
Diametro nominale: 15 mm
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Poliammide
Diametro nominale: 42.5 mm
Materiale di rivestimento 1° strato: PVC
Materiale: Acciaio
Raggio di curvatura statico: 110 mm
Tipo di filettatura: NPT
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 21 mm