Guaine e accessori
9411 prodotti
- copia
- copia
Materiale: PVC
Resistenza alla compressione: 700 N
Diametro nominale: 25 mm
Tipologia: Curva a 90°
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 36 mm
Tipologia: Curva a 90°
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 29 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 27 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP55
Diametro nominale: 51 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 10 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Dimensione nominale in pollici: 1/2 pollice
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 100 mm
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: PG13,5
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna