TEAFLEX - TEACMMFG010B RACCORDO CM- MF 10B 1/2 - CMMFG010B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Tipologia - Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Filettatura girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
8030343025219
Codice prodotto
TEACMMFG010B
Cod. produttore
CMMFG010B
Produttore
TEA
Diametro nominale:
10 mm
Tipologia:
Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
67...67
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Raccordo a innesto
Materiale del corpo:
Ottone
Minimo diametro interno del flessibile:
10 mm
Diametro esterno più grande:
15 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza totale:
32 mm