Guaina metallica
I tubi metallici protettivi rappresentano una soluzione fondamentale per garantire la sicurezza e l'integrità di cavi e tubazioni in ambienti industriali. Realizzati in materiali metallici, questi condotti flessibili offrono un'eccellente resistenza all'usura e alle sollecitazioni meccaniche, risultando così ideali per applicazioni dove è richiesta una protezione robusta. Grazie alla loro capacità di resistere a fattori ambientali e a situazioni di rischio, i tubi metallici protettivi sono un investimento essenziale per ottimizzare l'efficienza operativa e ridurre i costi di manutenzione.
965 prodotti
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 34.5 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 63 mm
Dimensione nominale in pollici: 3/4 di pollice
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 25 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 15.5 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 25 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 40 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP40
Diametro nominale: 20 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 13 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Diametro interno: 100 mm
Grado di protezione (IP): IP40
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 50.5 mm