pagina iniziale

ABB SPA - ABBLTTUS03G-C GUAINA MET.NC25-3/4 ACC.ZINC+PVC+CU GR - LTTUS03G-C

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBLTTUS03G-C GUAINA MET.NC25-3/4 ACC.ZINC+PVC+CU GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice

Confezione

  • 30 M

EAN

5415022390551

Codice prodotto

ABBLTTUS03G-C

Cod. produttore

LTTUS03G-C

Produttore

ABB

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Liquid Tight Flexible Metallic Conduit, Wide Temperature Range, Galvanised Steel Core with PVC Jacket, Conduit Size 3/4 Inch, Length 30 Meters/100 Feet, Working Temperature -55 to 105 Degrees C, UL E125517, CSA LR-72635, Compliant to RoHS, Gray