Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 32 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 1100 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 125 A
Misura: 22×58 mm
Dimensione: HPC3
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura contatti HPC
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 80 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 6,3×32 mm
Esecuzione indicatore: Senza
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 200 A
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 125 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm