ITALWEBER SPA - ITW1468025 FUS 10X38 GPV 25A 1000VDC CH SU - 1468025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 25 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
10 PZ
EAN
8024873175414
Codice prodotto
ITW1468025
Cod. produttore
1468025
Produttore
ITW
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
25 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di funzionamento:
gPV
Esecuzione indicatore:
Altro
Serie CH10/SU 1000V DC gPV per la protezione di impianti Fotovoltaici.I fusibili cilindrici 10,3x38 mm ed aventi caratteristica di intervento di tipo gPV, costituiscono la soluzione ottimale per la protezione delle stringhe di pannelli negli impianti fotovoltaici. Tali fusibili sono stati progettati e realizzati in accordo con la normativa IEC EN 60269-6, e garantiscono un elevato grado di robustezza rispetto alla tipica ciclicità del passaggio di corrente al loro interno dovuta alla particolare applicazione fotovoltaica. Essi sono disponibili nella classica versione cilindrica, da utilizzare con gli appositi portafusibili o con le relative pinze, ed in una pratica versione con alette metalliche forate per il loro fissaggio a vite direttamente su piastra. Grandezza: CH10/SU (10,3x38 mm). In: 25A.


