Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Dimensione: HPC1
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 250 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.16 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: M (Midget)
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 450 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC4a
Corrente nominale: 1000 A