pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2541110 PORTAF NHD-1 250A 690V - 2541110

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2541110 PORTAF NHD-1 250A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - HPC1

  • Tipo di montaggio - Avvitabile

  • Tipo di collegamento - Connettore M10

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 250 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873026303

Codice prodotto

ITW2541110

Cod. produttore

2541110

Produttore

ITW

Dimensione:

HPC1

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Tipo di collegamento:

Connettore M10

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

250 A

Esecuzione del cavalierino:

no

Dispositivo di orientamento:

no

Con contatto extra:

no

Senza alogeni:

no

Base in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montate le pinze di contatto. Appositi accessori permettono di garantire la protezione contro i contatti accidentali (vedere pag. 104). Sono previste per fissaggio sia su piastra di fondo chesu guida DIN. Il portafusibile NHU-MS è corredato di microinterruttore ed è utilizzabile in combinazione con fusibili dotati di percussore. Portafusibili unipolari NH - Grandezza 1

ITALWEBER SPA

Un prodotto ITALWEBER SPA

Scopri la serie ITALWEBER SPA