Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.16 A
Misura: 5×20 mm
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 50 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 1400 A
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
Tensione nominale AC: 500 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1400 A
Tensione nominale AC: 125 V
Corrente nominale: 15 A
Misura: 6,3×32 mm
Tensione nominale AC: 1500 V
Corrente nominale: 4 A
Misura: Altro