Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 80 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale: 500 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 6 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Perdita di potenza alla corrente nominale: 0 W
Dimensione: HPC2
Corrente nominale: 400 A
Caratteristica di intervento: sonstige
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 32 A
Dispositivo di orientamento: no
Esecuzione del cavalierino: no
Corrente nominale: 250 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2
Corrente nominale: 500 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 250 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 1.25 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 63 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 7 A
Misura: 6,3×32 mm