EATON - EAO170M3017 170M3017 FUSE 315A 690V 1*/80 AR UC - 170M3017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di fusibili secondo IEC 60269 - Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tipo di corrente - AC
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 315 A
Confezione
6 PZ
EAN
5027590535014
Codice prodotto
EAO170M3017
Cod. produttore
170M3017
Produttore
EAO
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tipo di corrente:
AC
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
315 A
Classe di funzionamento:
aR
Potere di interruzione:
200 kA
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
50 W
Fori di fissaggio:
M10
Distanza delle connessioni da centro a centro:
76.5 mm

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON