Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 80 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 6 A
Misura: 14×51 mm
Dimensione: HPC00
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 160 A
Accessorio: sì
Dimensione: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 80 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 14×51 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Conduttore neutro a connessione: no
Numero di poli: 2
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 15 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 350 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 160 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 800 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 800 A