Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 4 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.1 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 2.5 A
Misura: 5×20 mm
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 25 A
Corrente nominale: 80 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 200 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 40 A
Tensione nominale AC: 80 V
Tensione di dimensionamento CC: 80 V
Corrente nominale: 35 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 40 A
Misura: 27×60 mm