Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 32 A
Per dimensione del fusibile: 10x85 mm
Tensione nominale: 1500 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 100 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 20 A
Misura: Altro
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 63 A
Misura: 22×58 mm
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Dimensione: NDz
Corrente nominale: 40 A
Tensione nominale AC: 80 V
Tensione di dimensionamento CC: 80 V
Corrente nominale: 150 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A