EATON - EAO170M1572D 170M1572D FUSE 315A 690V AR DIN 00 HSDNH - 170M1572D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 315 A
Classe di funzionamento - aR
Esecuzione indicatore - Indicatore combinato
Confezione
6 PZ
EAN
5027590252331
Codice prodotto
EAO170M1572D
Cod. produttore
170M1572D
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
315 A
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 315 A, AC 690 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


