Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 100 A
Dimensione: D01
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli: 3
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 1
Corrente nominale: 400 A
Corrente nominale: 6 A
Misura: Altro
Corrente nominale: 20 A
Misura: 8x32 mm
Tipo di montaggio: Montaggio circuito stampato
Corrente nominale: 6.3 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 2.5 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 4 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 5 A
Misura: 5×20 mm
Codice cromatico: Rosso
Dimensione: DII
Corrente nominale: 10 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 15 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 16 A
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 160 A