pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SG5302 BASE NEOZED D01 3P 16A 400/250VC.A./C.C. - 5SG5302

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SG5302 BASE NEOZED D01 3P 16A 400/250VC.A./C.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - D01

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4001869503059

Codice prodotto

SIE5SG5302

Cod. produttore

5SG5302

Produttore

SIE

Dimensione:

D01

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

16 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Materiale:

Plastica

Esecuzione con copertura:

Neozed

Il NEOZED è un base portafusibili a 3 poli progettato per una protezione efficace in impianti elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: base portafusibili NEOZED SENTRON 5SG5
  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale AC: 400 V
  • Tensione nominale DC: 250 V
  • Senza indicatore di segnale LED
  • Morsetto serracavo

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Ingombro particolarmente ridotto grazie alla forma costruttiva compatta.
  • Un ampio programma di basi portafusibili e accessori per molteplici applicazioni.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS