Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC4a
Corrente nominale: 900 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Corrente nominale: 300 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 80 A
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 50 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 40 A
Misura: 27×60 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 250 A
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Numero di poli: 3
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.1 A
Misura: 6,3×32 mm