Fusibili e accessori
10000 prodotti
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 800 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 50 A
Per dimensione del fusibile: 8,5x31,5 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 500 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 4 A
Misura: 22×58 mm
Accessorio: sì
Dimensione: HPC00
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura contatti HPC
Dimensione: HPC00
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 63 A
Misura: 22×58 mm