pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW60024 FUS.FOTOV.10X38 1000VCC 2A GPV - 3NW60024

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW60024 FUS.FOTOV.10X38 1000VCC 2A GPV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Classe di funzionamento - gPV

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4001869468617

Codice prodotto

SIE3NW60024

Cod. produttore

3NW60024

Produttore

SIE

Tipologia:

Altro

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

2 A

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di funzionamento:

gPV

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Caratteristica di intervento:

Altro

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 2 A, gPV, Un DC: 1000 V Cartuccia cilindrica SENTRON 3NW6 per soddisfare le elevate esigenze in applicazioni fotovoltaiche. I fusibili per il fotovoltaico sono progettati specialmente per la protezione dimoduli PV e assicurano una elevata disponibilità degli impianti durante lintera durata di vita dellimpianto PV. I fusibili dispongono di una elevata tensione nominale DC e sopportano senza danni forti variazioni di temperatura. Essi garantiscono una disinserzione sicura con correnti di guasto, riducendo pertanto il pericolo dincendio a causa di archi elettrici DC. Hanno una lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS