Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.25 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 100 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 200 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 200 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 125 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 6 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 1 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.315 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipo di montaggio: Montaggio frontale
Corrente nominale: 6.3 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 355 A