SIEMENS - SIE3NE87221 FUS.SITOR AR 125A 690V GR.000 - 3NE87221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000
Corrente nominale - 125 A
Classe di funzionamento - aR
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
10 PZ
EAN
4011209457393
Codice prodotto
SIE3NE87221
Cod. produttore
3NE87221
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC000
Corrente nominale:
125 A
Classe di funzionamento:
aR
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Tensione di dimensionamento CC:
440 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
23 W
Capacità di rottura nominale CA:
200 kA
- Tipo: Cartuccia fusibile SITOR con alette di fissaggio a vite
- Dimensione: NH000
- Corrente nominale (In): 125 A
- Tipo di protezione: aR
- Tensione nominale AC (Un AC): 690 V
- Tensione nominale DC (Un DC): 440 V
- Segnalatore di intervento frontale
- Omologazione: IEC, UL, e parzialmente CCC
- Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH.
- Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
- Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
- Adatti per il montaggio su basi portafusibili NH esezionatori sottocarico.
Cartuccia fusibile SITOR
I fusibili di protezione SITOR proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito, offrendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


