Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 1100 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 315 A
Dimensione: HPC3
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 630 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
Dimensione: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione nominale DC: 48 V
Corrente nominale: 300 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 32 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3l
Corrente nominale: 250 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm