pagina iniziale

EATON - EAO170M6499 170M6499 FUSE 1100A 1250V 3BKN/90 AR - 170M6499

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione nominale AC - 1250 V

  • Corrente nominale - 1100 A

  • Classe di funzionamento - aR

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516019559

Codice prodotto

EAO170M6499

Cod. produttore

170M6499

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

3

Tipo di corrente:

AC

Tensione nominale AC:

1250 V

Corrente nominale:

1100 A

Classe di funzionamento:

aR

Potere di interruzione:

100 kA

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

140 W

Fori di fissaggio:

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro:

91.4 mm

Fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1100 A, AC 1250 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 91 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4,potere di apertura 200 kA

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON