Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 125 A
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Parte inferiore fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura morsetti
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione nominale DC: 48 V
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 6 A
Tipologia: sonstige
Corrente nominale: 20 A
Misura: sonstige
Codice cromatico: Altro
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 5 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 350 A
Tensione nominale AC: 800 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 00
Corrente nominale: 40 A
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 1100 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 315 A
Dimensione: HPC3
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 630 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm