Fusibili e accessori
10000 prodotti
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 1250 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: Altro
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 3.15 A
Misura: 5×20 mm
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: M (Midget)
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 200 A
Corrente nominale: 100 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Caratteristica di intervento: Super rapido (FF)
Dimensione: DII
Corrente nominale: 30 A
Tensione nominale AC: 150 V
Corrente nominale: 4 A
Misura: sonstige