pagina iniziale

EATON - EAOFNQ-20 FNQ-20 BUSS MIDGET FUSE - FNQ-20

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 20 A

  • Caratteristica di intervento - M (Midget)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590060493

Codice prodotto

EAOFNQ-20

Cod. produttore

FNQ-20

Produttore

EAO

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

20 A

Caratteristica di intervento:

M (Midget)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 pollici, supplemental, UL, ritardato, cilindrico, codifica a colori, per trasformatori di comando motore e circuiti con elevate correnti di spunto, Costruzione tubolare in fibra, Cappucci terminali in ottone nichelato

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON