Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 12 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 50 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 80 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D03
Corrente nominale: 100 A
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 40 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 200 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 2 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 25 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
Dimensione: HPC0
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 160 A
Per dimensione del fusibile: 8,5x31,5 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Sistema a binari
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN