pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW74310HG SEZ.SR60 3P X FUS. CL.CC 30A 600V 5/10MM - 3NW74310HG

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW74310HG SEZ.SR60 3P X FUS. CL.CC 30A 600V 5/10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - Altro

  • Tipo di montaggio - Sistema a binari

  • Tensione nominale - 600 V

  • Numero di poli - 3

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869392400

Codice prodotto

SIE3NW74310HG

Cod. produttore

3NW74310HG

Produttore

SIE

Per dimensione del fusibile:

Altro

Tipo di montaggio:

Sistema a binari

Tensione nominale:

600 V

Numero di poli:

3

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

no

Numero moduli DIN:

1.5

Profondità di incasso:

79 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

SENTRON

Portafusibile a 3 poli progettato per la protezione impiantistica selettiva.

Dettagli tecnici:

  • Classe CC
  • In: 30 A
  • Un AC: 600 V
  • Per sistema di sbarre collettrici 8US 60mm
  • Rispettare le norme di installazione nazionali
  • Portafusibili 3NW7 per sistemi di fusibili SENTRON UL
  • Omologazione UL e CSA per l'impiego nel mercato nordamericano
  • Fusibili Class CC per BranchCircuit Protection
  • Cartucce fusibili Class J per Branch Circuit Protection e Feeder Circuit

Vantaggi per il cliente:

  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS