Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
Dimensione: D02
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli: 3
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.1 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
- copia
- copia
Tipo di montaggio: Montaggio scatola
Corrente nominale: 10 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: 8x32 mm
Dimensione: HPC2
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 200 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1250 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A