Fusibili e accessori
10000 prodotti
Corrente nominale: 2 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 40 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 16 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Sezionatore sotto carico di sicurezza
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Numero di poli: 1
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 50 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 25 A
Misura: Altro
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 16 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 63 A