SIEMENS - SIE5SE2316 FUS. NEOZED GL/GG D01 16A 250VCC 400VCA - 5SE2316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - D01
Corrente nominale - 16 A
Tensione nominale - 400 V
Codice cromatico - Grigio
Classe di funzionamento - gG
Confezione
1 PZ
EAN
4001869005966
Codice prodotto
SIE5SE2316
Cod. produttore
5SE2316
Produttore
SIE
Dimensione:
D01
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
400 V
Codice cromatico:
Grigio
Classe di funzionamento:
gG
cartuccia fusibile NEOZED, D01, 16 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, con (stagnate) capsule di contatto Cartuccia fusibile NEOZED SENTRON 5SE2 . Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


