Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 50 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 56 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 16 A
Dimensione: HPC1
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 3 A
Misura: Altro
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 160 A
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DI
Corrente nominale: 4 A