SIEMENS - SIE3NW10300HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT.3 A 600 VCA - 3NW10300HG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - Altro
Corrente nominale - 3 A
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Ritardato (T)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
4001869333694
Codice prodotto
SIE3NW10300HG
Cod. produttore
3NW10300HG
Produttore
SIE
Misura:
Altro
Corrente nominale:
3 A
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Ritardato (T)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
SENTRON
Cartuccia fusibile cilindrica per protezione di circuiti di comando.
Dettagli tecnici:
- Classe: CC
- Corrente: 3 A
- Tipo: Ritardato
- Tensione: Un AC: 600 V
- Norme: Rispettare norme di installazione nazionali
- Applicazione: Protezione di trasformatore per circuiti di comando, reattanze, induttanze
- Cartuccia: Cylindrica 3NW1
- Certificazioni: UL e CSA per impiego nel mercato nordamericano
- Utilizzo: Fusibili Class CC per applicazioni di Branch Circuit Protection
Vantaggi per il cliente:
- Protezione selettiva per l'impianto.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


