Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 20 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 40 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 63 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 20 A
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 0 A
Misura: Altro
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 0 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Inserto di calibratura
Dimensione: DII
Numero di poli: 3
Caratteristica di intervento: Altro
Tensione nominale AC: 0 V
Corrente nominale: 5 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Dimensione: DII
Corrente nominale: 30 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Sezionatore sotto carico di sicurezza
Dimensione del fusibile: HPC00
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Morsetto telaio