pagina iniziale

CABUR SRL - CBRFN011ST F5/4A FUSIBILE 5X20 4 A STEAT - FN011ST

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRFN011ST F5/4A FUSIBILE 5X20 4 A STEAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 0 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Frequenza d'esercizio nominale - 50...60 Hz

  • Perdita di potenza alla corrente nominale - 0 W

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8017963006170

Codice prodotto

CBRFN011ST

Cod. produttore

FN011ST

Produttore

CBR

Misura:

5×20 mm

Corrente nominale:

0 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0 W

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Fusibile cilindricoF5 4A FUSIBILE 5X20 4 A STEAT… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.