Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: sonstige
Corrente nominale: 32 A
Misura: sonstige
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 120 A
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Dimensione: DII
Corrente nominale: 30 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 80 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 900 A
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 630 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 40 A
Misura: sonstige
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 125 A
Materiale: Plastica
Dimensione: D02