Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Numero di poli: 3
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Numero di poli: 1
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 50 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 2 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 50 A
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 100 A