pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140F-D3C-C30 30 A UL CLASS CC FUSE HOLDER - 140F-D3C-C30

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140F-D3C-C30 30 A UL CLASS CC FUSE HOLDER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 10×38 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 600 V

  • Numero di poli - 3

  • Visualizzazione ottica dei difetti - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449076472558

Codice prodotto

RCK140F-D3C-C30

Cod. produttore

140F-D3C-C30

Produttore

RCK

Per dimensione del fusibile:

10×38 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

600 V

Numero di poli:

3

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Base per fusibili cilindrici Rockwell Automation serie/modello 30 A UL CLASS CC FUSE HOLDER