Fusibili e accessori
10000 prodotti
- copia
- copia
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 16 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Conduttore neutro a connessione: no
Numero di poli: 1
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Dimensione: NDz
Corrente nominale: 16 A
Caratteristica di intervento: CC
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 50 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DI
Corrente nominale: 25 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 80 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 16 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 200 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 500 A