ITALWEBER SPA - ITW1211025 FUS NDZ 25A 500V - 1211025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - DI
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale - 500 V
Codice cromatico - Giallo
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8024873089100
Codice prodotto
ITW1211025
Cod. produttore
1211025
Produttore
ITW
Dimensione:
DI
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
500 V
Codice cromatico:
Giallo
Classe di funzionamento:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D rapidi. grandezza: NDZ / TNDZ

Un prodotto ITALWEBER SPA
Scopri la serie ITALWEBER SPA