Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 25 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 6,3×32 mm
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Dimensione: NDz
Corrente nominale: 30 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 80 A
Tensione nominale: 12 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero di poli: 1
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 100 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 50 A
Misura: 14×51 mm