Fusibili e accessori
10000 prodotti
Accessorio: sì
Dimensione: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parete divisoria
Dimensione: HPC0
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 160 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 80 A
Misura: 22×58 mm
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 750 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 100 A
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 16 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 8x32 mm