Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1000 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 50 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Caratteristica di intervento: Altro
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 500 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 63 A
Misura: 27×60 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 800 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: NH03
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 125 A
Misura: Altro
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 15 A
Dimensione: HPC2
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 400 A